FABORY B55000.062.0375 Insexskruv, 5/8-11 Gängstorlek, 316 Grade, 55PK | CG7NJH 42KR76

FABORY B55000.062.0375 Insexskruv, 5/8-11 gängstorlek, 316 klass, 55PK

Finns i lager
Artikel: CG7NJH Modell: B55000.062.0375Korsreferens: 42KR76

Få det Maj 22, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

2 555 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSexkantskruv
GrundmaterialRostfritt stål
Dia./ trådstorlek5/8 "-11
FästelementEnkel
Fästelängd3 3 / 4
FinishEnkel
Grade316
Huvudhöjd25 / 64 "
Head TypHex
Huvudets bredd0.9375 "
Längd3 3 / 4 "
Min. Trådlängd1 1/2 tum
Rockwell HårdhetB80 till C32
SkruvtypSexkantskruv
StandardASME B18.2.1
System för mätningInch
Temp. Räckvidd-58 grader till 302 grader F.
Draghållfasthet85,000 till 150,000 PSI
TrådriktningHöger hand
TrådstilDelvis gängad
GängtypUNC (Grov)

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 9.3852
URSPRUNGSLANDVarierar

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FABORY B55000.062.0375 Insexskruv, 5/8-11 gängstorlek, 316 klass, 55PK
2 555 kr /packa