FABORY B70411.037.0225 Wedge Anchor, 3/8-16 Thread Size, Steel Anchor, 3/8 Inch Anchor Dia., 275PK | CG7PEQ 166X22

FABORY B70411.037.0225 Kilankare, 3/8-16 gängstorlek, stålankare, 3/8 tums ankardiameter, 275PK

Artikel: CG7PEQ Modell: B70411.037.0225Korsreferens: 166X22
5 159 kr /packa
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelwedge Anchor
Ankare Dia.3 / 8 "
Ankarlängd2 1 / 4 "
AnkarmaterialStål
Inbäddning i betong1 1 / 2 "
FästelementElförzinkad
FinishElförzinkad
GradeEj betygsatt
MaterialStål
Max. Arbetstjocklek3 / 16 "
Min. Inbäddning1 1 / 2 "
Seismisk godkändNej
gäng~~POS=TRUNC3 / 4 "
Tråd storlek3 / 8-16
Ultimate Tension i 4000 PSI betong (Lb.)3,300
Kilankar Typwedge Anchor

Frakt information:

URSPRUNGSLANDVarierar

Produktinformation:

    • Inkluderar: Mutter och bricka

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FABORY B70411.037.0225 Kilankare, 3/8-16 gängstorlek, stålankare, 3/8 tums ankardiameter, 275PK
5 159 kr /packa