Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PROTO J74206 Metric Impact Socket Set, 1/2 Inch Drive, 6 Points - Pack of 25 | AD8FMX 4JX19

PROTO J74206 Metric Impact Socket Set, 1/2 tums drivning, 6 Points - Paket med 25

Finns i lager
Artikel: AD8FMX Modell: J74206Korsreferens: 4JX19

Få det Maj 16, Torsdag
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
5 244 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSlaguttagsats
AnslutningstypHex
Drivstorlek1 / 2 "
VäxeltypFyrkant
FinishSvartoxid
Antal bitar25
SAE eller metriskmetrisk
Uttagstyp6 Pt Std
Uttag ingår8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 36 mm
Std. Socket Point-stilar ingår6

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 4.5675
Fartygets höjd (cm)8.64
Fartygets längd (cm)47.75
Fartygets bredd (cm)11.68
HS-kod8204200000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Proto J74206 slaguttagssats avsedd för användning på envisa eller skadade fästelement samt på fästelement av mjuka material
    • Radiehörndesign med skiftande kontaktyta fördelar spänningar över ett stort område av uttaget för att minimera glidningen
    • TorquePlus-konfiguration möjliggör snabb och enkel anslutning av sockeln till fästelementen
    • Värmebehandlad konstruktion ger styrka och hårdhet

Produktvarianter

ProduktModellUttag ingårAnslutningstypDeep Socket Point Styles ingårStd. Socket Point-stilar ingårDrivstorlekVäxeltypAntal bitarSAE eller metriskPris
PROTO J07500-10 Slaguttagsats 3/4 tums enhet 10 st | AA8YAJ 1AR78 J07500-103/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1-1/16, 1-1/8, 1-3/16, 1-1/4, 1-5/16"Hex-63 / 4 "Fyrkant10SAE3 875 kr
PROTO J69102 Slaguttagsats 1/4 tums enhet 6 st | AD8FFP 4JW80 J691021/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16"Hex-61 / 4 "Fyrkant6SAE635SEK
PROTO J69106 Slaguttagsats 1/4 tums enhet 11 st | AD8FFQ 4JW81 J691063/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8"Hex-61 / 4 "Fyrkant11SAE1 169 kr
PROTO J69116 Slaguttagsats 1/4 tums enhet 11 st | AD8FFR 4JW84 J691163/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8"Hex6-1 / 4 "Fyrkant11SAE1 512 kr
PROTO J69132 Slaguttagsats 1/4 tums enhet 7 st | AD8FFT 4JW86 J69132El, E4, E5, E6, E7, E8, E10Hex, Torx-61 / 4 "Fyrkant7Torx678SEK
PROTO J69202 Slaguttagsats 1/4 tums enhet 7 st | AD8FFU 4JW87 J692027, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mmHex-61 / 4 "-7metrisk844SEK
PROTO J69206 Slaguttagsats 1/4 tums enhet 13 st | AD8FFV 4JW88 J692064, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 mmHex-61 / 4 "Fyrkant13metrisk1 564 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PROTO J74206 Metric Impact Socket Set, 1/2 tums drivning, 6 Points - Paket med 25
5 244 kr /enhet