FABORY B70420.037.0275 Wedge Anchor, 3/8-16 Thread Size, 303 And 304 Grade, Stainless Steel Anchor, 250PK | CG7PGF 166X59

FABORY B70420.037.0275 Kilankare, 3/8-16 gängstorlek, 303 och 304 kvalitet, rostfritt stålankare, 250PK

Artikel: CG7PGF Modell: B70420.037.0275Korsreferens: 166X59
10 072 kr /packa
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelwedge Anchor
Ankare Dia.3 / 8 "
Ankarlängd2 3 / 4 "
AnkarmaterialRostfritt stål
Inbäddning i betong1 1 / 2 "
FästelementEnkel
FinishEnkel
Grade303 och 304
MaterialRostfritt stål
Max. Arbetstjocklek3 / 8 "
Min. Inbäddning1 1 / 2 "
Seismisk godkändNej
gäng~~POS=TRUNC1 1 / 4
Tråd storlek3 / 8-16
Ultimate Tension i 4000 PSI betong (Lb.)3,300
Kilankar Typwedge Anchor

Frakt information:

URSPRUNGSLANDVarierar

Produktinformation:

    • Inkluderar: Mutter och bricka

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FABORY B70420.037.0275 Kilankare, 3/8-16 gängstorlek, 303 och 304 kvalitet, rostfritt stålankare, 250PK
10 072 kr /packa