DAYTON Upphöjda indikeringsljus, 120VAC/DC


Filter
Genomsnittligt liv: 25,000 timmar , Nuvarande ritad: 4.16mA , Lamptyp: LED , Form: Runda , Spänning: 120 VAC/DC
StilModellFärgElektrisk kopplingIP-värdeMaterialPaneltjocklekStorlekPris (ex moms)
A
22 53 NYXNUMX
Bärnsten6 "trådkablar40Nylonkropp med polykarbonatlins och rostfritt stål0.030 "till 0.093"1/2 "monteringsdia.112 SEK
B
22 94 NYXNUMX
BärnstenM2.5 skruv40, med tätning 65Nylonkropp med polykarbonatlins och mässingsmutter0.028 "till 0.11"12mm monteringsdia.297 SEK
C
22 50 NYXNUMX
Grön6 "trådkablar40Nylonkropp med polykarbonatlins och rostfritt stål0.030 "till 0.093"1/2 "monteringsdia.107 SEK
D
22 51 NYXNUMX
Grön0.187 "flik40Nylonkropp med polykarbonatlins och rostfritt stål0.030 "till 0.093"1/2 "monteringsdia.107 SEK
E
22 92 NYXNUMX
GrönM2.5 skruv40, med tätning 65Nylonkropp med polykarbonatlins och mässingsmutter0.028 "till 0.11"12mm monteringsdia.347 SEK
F
22 47 NYXNUMX
Red6 "trådkablar40Nylonkropp med polykarbonatlins och rostfritt stål0.030 "till 0.093"1/2 "monteringsdia.106 SEK
G
22 48 NYXNUMX
Red0.187 "flik40Nylonkropp med polykarbonatlins och rostfritt stål0.030 "till 0.093"1/2 "monteringsdia.106 SEK
H
22 93 NYXNUMX
RedM2.5 skruv40, med tätning 65Nylonkropp med polykarbonatlins och mässingsmutter0.028 "till 0.11"12mm monteringsdia.340 SEK

Upphöjda indikeringsljus, 120VAC/DC

Dayton 120 VAC/DC LED-indikatorlampor är lämpliga för maskin-, omkopplarkontrollpaneler, instrument-, buss-, husbils-, bil- och apparatindustrier. De har nylonstomme med polykarbonat och infattning i rostfritt stål. Välj från en rad av dessa indikatorlampor, tillgängliga i gula, gröna och röda färgalternativ.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?