FABORY B70420.037.0500 Kilankare, 3/8-16 gängstorlek, 303 och 304, rostfritt stålankare, 160PK | CG7PGJ 166X62

FABORY B70420.037.0500 Kilankare, 3/8-16 gängstorlek, 303 och 304 kvalitet, rostfritt stålankare, 160PK

Artikel: CG7PGJ Modell: B70420.037.0500Korsreferens: 166X62
13 191 kr /packa
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelwedge Anchor
Ankare Dia.3 / 8 "
Ankarlängd5"
AnkarmaterialRostfritt stål
Inbäddning i betong1 1 / 2 "
FästelementEnkel
FinishEnkel
Grade303 och 304
MaterialRostfritt stål
Max. Arbetstjocklek2 3 / 8 "
Min. Inbäddning1 1 / 2 "
Seismisk godkändNej
gäng~~POS=TRUNC3 1 / 2
Tråd storlek3 / 8-16
Ultimate Tension i 4000 PSI betong (Lb.)3,300
Kilankar Typwedge Anchor

Frakt information:

URSPRUNGSLANDVarierar

Produktinformation:

    • Inkluderar: Mutter och bricka

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FABORY B70420.037.0500 Kilankare, 3/8-16 gängstorlek, 303 och 304 kvalitet, rostfritt stålankare, 160PK
13 191 kr /packa