FABORY B70420.050.0375 Wedge Anchor, 1/2-13 Thread Size, 303 And 304 Grade, Stainless Steel Anchor, 100PK | CG7PGL 166X64

FABORY B70420.050.0375 Kilankare, 1/2-13 gängstorlek, 303 och 304 kvalitet, rostfritt stålankare, 100PK

Artikel: CG7PGL Modell: B70420.050.0375Korsreferens: 166X64
9 304 kr /packa
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelwedge Anchor
Ankare Dia.1 / 2 "
Ankarlängd3 3 / 4 "
AnkarmaterialRostfritt stål
Inbäddning i betong2 1 / 4 "
FästelementEnkel
FinishEnkel
Grade303 och 304
MaterialRostfritt stål
Max. Arbetstjocklek11 / 16 "
Min. Inbäddning2 1 / 4 "
Seismisk godkändNej
gäng~~POS=TRUNC2"
Tråd storlek1 / 2-13
Ultimate Tension i 4000 PSI betong (Lb.)5,280
Kilankar Typwedge Anchor

Frakt information:

URSPRUNGSLANDVarierar

Produktinformation:

    • Inkluderar: Mutter och bricka

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FABORY B70420.050.0375 Kilankare, 1/2-13 gängstorlek, 303 och 304 kvalitet, rostfritt stålankare, 100PK
9 304 kr /packa