FABORY B70420.062.0600 Wedge Anchor, 5/8-11 Thread Size, 303 And 304 Grade, Stainless Steel Anchor, 42PK | CG7PGT 166X70

FABORY B70420.062.0600 Kilankare, 5/8-11 gängstorlek, 303 och 304 kvalitet, rostfritt stålankare, 42PK

Artikel: CG7PGT Modell: B70420.062.0600Korsreferens: 166X70
9 259 kr /packa
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelwedge Anchor
Ankare Dia.5 / 8 "
Ankarlängd6"
AnkarmaterialRostfritt stål
Inbäddning i betong2 3 / 4 "
FästelementEnkel
FinishEnkel
Grade303 och 304
MaterialRostfritt stål
Max. Arbetstjocklek2"
Min. Inbäddning2 3 / 4 "
Seismisk godkändNej
gäng~~POS=TRUNC4 13 / 16 "
Tråd storlek5 / 8-11
Ultimate Tension i 4000 PSI betong (Lb.)7,480
Kilankar Typwedge Anchor

Frakt information:

URSPRUNGSLANDVarierar

Produktinformation:

    • Inkluderar: Mutter och bricka

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FABORY B70420.062.0600 Kilankare, 5/8-11 gängstorlek, 303 och 304 kvalitet, rostfritt stålankare, 42PK
9 259 kr /packa