FABORY B70420.100.0900 Wedge Anchor, 1-8 Thread Size, 303 And 304 Grade, Stainless Steel Anchor, 11PK | CG7PHC 166X79

FABORY B70420.100.0900 Kilankare, 1-8 gängstorlek, 303 och 304 klass, rostfritt stålankare, 11PK

Artikel: CG7PHC Modell: B70420.100.0900Korsreferens: 166X79
16 952 kr /packa
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelwedge Anchor
Ankare Dia.1"
Ankarlängd9"
AnkarmaterialRostfritt stål
Inbäddning i betong4 1 / 2 "
FästelementEnkel
FinishEnkel
Grade303 och 304
MaterialRostfritt stål
Max. Arbetstjocklek4"
Min. Inbäddning4 1 / 2 "
Seismisk godkändNej
gäng~~POS=TRUNC3 7 / 8
Tråd storlek1-8
Ultimate Tension i 4000 PSI betong (Lb.)15,840
Kilankar Typwedge Anchor

Frakt information:

URSPRUNGSLANDVarierar

Produktinformation:

    • Inkluderar: Mutter och bricka

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FABORY B70420.100.0900 Kilankare, 1-8 gängstorlek, 303 och 304 klass, rostfritt stålankare, 11PK
16 952 kr /packa