FABORY B70520.025.0175 Skruvankare, härdad kvalitet, stålankare, 1/4 tums ankardiameter, 800PK | CG7PHD 163X09

FABORY B70520.025.0175 Skruvankare, härdad kvalitet, stålankare, 1/4 tums ankardiameter, 800PK

Artikel: CG7PHD Modell: B70520.025.0175Korsreferens: 163X09
6 533 kr /packa
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSkruva ankaret
Ankare Dia.1 / 4 "
Ankarlängd1 3 / 4 "
AnkarmaterialStål
Borrstorlek1 / 4 i
Kantavstånd1 3/4 tum
FästelementElförzinkad
FinishElförzinkad
GradeFallhärdad
Head StyleHex tvättmaskin
MaterialStål
Max. Arbetstjocklek3 / 4 "
Min. Inbäddning1 3 / 16 "
SkruvtypSkruva ankaret
Seismisk godkändNej
Ultimate Shear (Lb.)2,680 kg
Ultimate Tension (lbs.)1,025 kg

Frakt information:

URSPRUNGSLANDVarierar

Produktinformation:

    • För installation i betong och murverk

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FABORY B70520.025.0175 Skruvankare, härdad kvalitet, stålankare, 1/4 tums ankardiameter, 800PK
6 533 kr /packa