APPROVED VENDOR Slangar


Filter
Längd: 6"
StilModellVägg tjocklekInuti Dia.MaterialMax. TryckUtanför Dia.Utanför Dia. ToleransTemp. RäckviddTypPris (ex moms)
A
4NTL2
0.02 "0.250 "316 Stainless Steel2500 psi @ 72 grader F1 / 4 "+/-. 125 "-325 till 1500 grader FSömlös989 SEK
RFQ
A
4NRX3
0.028 "0.132 "Aluminium1624 PSI3 / 16 "--452 till 400 FSömlös676 SEK
RFQ
A
4NTL6
0.028 "0.375 "316 Stainless Steel2380 psi @ 72 grader F3 / 8 "+/-. 125 "-325 till 1500 grader FSömlös1 242 SEK
RFQ
A
4NTL5
0.035 "0.312 "316 Stainless Steel3508 psi @ 72 grader F5 / 16 "+/-. 125 "-325 till 1500 grader FSömlös871 SEK
RFQ
A
4NTD1
0.035 "0.243 "Aluminium2074 PSI5 / 16 "--452 till 400 FSömlös454 SEK
RFQ
A
4NTJ5
0.035 "0.680 "Aluminium873 PSI3 / 4 "--452 till 400 FSömlös835 SEK
RFQ
A
4NTL1
0.035 "0.187 "316 Stainless Steel5780 psi @ 72 grader F3 / 16 "+/-. 125 "-325 till 1500 grader FSömlös1 147 SEK
RFQ
A
4NDE4
0.049 "0.652 "Aluminium1222 PSI3 / 4 "--452 till 400 FSömlös610 SEK
RFQ
A
4NTC8
0.049 "0.152 "Aluminium3618 PSI1 / 4 "--452 till 400 FSömlös367 SEK
RFQ
A
4NDE2
0.049 "0.527 "Aluminium1463 PSI5 / 8 "--452 till 400 FSömlös740 SEK
RFQ
A
4NTN4
0.065 "0.625 "316 Stainless Steel3482 psi @ 72 grader F5 / 8 "+/-. 125 "-325 till 1500 grader FSömlös1 937 SEK
RFQ
A
4NTN6
0.065 "0.750 "316 Stainless Steel2906 psi @ 72 grader F3 / 4 "+/-. 125 "-325 till 1500 grader FSömlös2 188 SEK
RFQ
A
36719
0.065 "0.120 "304 Stainless Steel8125 psi @ 72 grader F1 / 4 "+ 005 "/ - 0.005"-423 till 1500 grader FSvetsade620 SEK
RFQ

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?