FABORY B70520.037.0250 Screw Anchor, Case Hardened Grade, Steel Anchor, 3/8 Inch Anchor Dia., 200PK | CG7PHH 163X13

FABORY B70520.037.0250 Skruvankare, härdad kvalitet, stålankare, 3/8 tums ankardiameter, 200PK

Artikel: CG7PHH Modell: B70520.037.0250Korsreferens: 163X13
5 100 kr /packa
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSkruva ankaret
Ankare Dia.3 / 8 "
Ankarlängd2 1 / 2 "
AnkarmaterialStål
Borrstorlek3 / 8 i
Kantavstånd1 3/4 tum
FästelementElförzinkad
FinishElförzinkad
GradeFallhärdad
Head StyleHex tvättmaskin
MaterialStål
Max. Arbetstjocklek1"
Min. Inbäddning2"
SkruvtypSkruva ankaret
Seismisk godkändNej
Ultimate Shear (Lb.)8,240 kg
Ultimate Tension (lbs.)4,248 kg

Frakt information:

URSPRUNGSLANDVarierar

Produktinformation:

    • För installation i betong och murverk

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FABORY B70520.037.0250 Skruvankare, härdad kvalitet, stålankare, 3/8 tums ankardiameter, 200PK
5 100 kr /packa