ALLEGRO SAFETY Axiella AC metallblåsare, 8 tum


Filter
Basmätare: 14 ga , Bladmaterial: Glasförstärkt polypropen , Färg: Orange , Sladdlängd: 6 ft. , Kanal Dia.: 8" , Avsluta: Epoxipulverbelagd , Handtagsmaterial: Gummi , Höjd: 15 " , HP: 1 / 3 hp , Längd: 14 " , Material: Stål , Max. Flöde i fri luft: CFM 1275 , Max. Flödeshastighet ett 90 grader. Böja: CFM 661 , Max. Flödeshastighet två 90 grader. Böja: CFM 582 , NEMA Plug Configuration: 5-15 , Antal blad: 6 , Fas: 1 , Typ: Axial , Bredd: 13 5 / 8 "
StilModellNuvarande ritadMätareRPMSpänningPris (ex moms)
A
9513-E
1.6A18 ga2700 RPM220V AC10 364 SEK
A
9513
3A16 ga3200 RPM120V AC9 798 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?