FABORY B70555.025.0325 Concrete/Masonry Screw, 410 Grade, Stainless Steel Anchor, 1/4 Inch Anchor Dia., 700PK | CG7PKD 163X18

FABORY B70555.025.0325 Betong-/murverksskruv, 410 klass, ankare i rostfritt stål, 1/4 tums ankardiameter, 700PK

Artikel: CG7PKD Modell: B70555.025.0325Korsreferens: 163X18
12 624 kr /packa
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMurverk Skruv
Ankare Dia.1 / 4 "
Ankarlängd3 1 / 4 "
AnkarmaterialRostfritt stål
Borrstorlek3 / 16 i
FästelementSilver Ruspert
FinishSilver Ruspert
Grade410
Head StyleHexbricka slitsad
MaterialRostfritt stål
Max. Arbetstjocklek2 1 / 4 "
Min. Inbäddning1"
SkruvtypBetongskruv
Seismisk godkändNej
Ultimate Shear (Lb.)760 kg
Ultimate Tension (lbs.)600 kg

Frakt information:

URSPRUNGSLANDVarierar

Produktinformation:

    • För installation i betong

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FABORY B70555.025.0325 Betong-/murverksskruv, 410 klass, ankare i rostfritt stål, 1/4 tums ankardiameter, 700PK
12 624 kr /packa