Skopa / hinkdia: 11 " , Hjulmaterial: Poly på Poly , Hjultyp: Stel , Höjd vagga: 62 3 / 4 " , Drum Dia.: 11 " , Trumstorlek: 5 gal. , främre hjulmaterial: Poly på Poly , främre hjulbredd: 0.88 " , främre rulle Dia.: 2" , Framrulle Material: Stål , Betyg: Grade 304 , Lås Dia.: 4" , Max. Dumphöjd: 52 " , Min. Dumphöjd: 1" , Antal vinkelinställningar: 24 , Antal främre rullar: 2 , Antal bakhjul: 2 , Bärbar: Ja , Kraftkälla: Manuell , Bakre hjulmaterial: Poly på Poly , Roller Dia.: 2" , Rullmaterial: Stål , Rotation: 135 grader