FABORY B70556.025.0125 Concrete/Masonry Screw, 410 Grade, Stainless Steel Anchor, 1/4 Inch Anchor Dia., 1900PK | CG7PKG 163X21

FABORY B70556.025.0125 Betong-/murverksskruv, 410 klass, ankare i rostfritt stål, 1/4 tums ankardiameter, 1900PK

Artikel: CG7PKG Modell: B70556.025.0125Korsreferens: 163X21
18 574 kr /packa
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMurverk Skruv
Ankare Dia.1 / 4 "
Ankarlängd1 1 / 4 "
AnkarmaterialRostfritt stål
Borrstorlek3 / 16 i
FästelementSilver Ruspert
FinishSilver Ruspert
Grade410
Head StylePlatt Phillips
MaterialRostfritt stål
Max. Arbetstjocklek1 / 4 "
Min. Inbäddning1"
SkruvtypBetongskruv
Seismisk godkändNej
Ultimate Shear (Lb.)760 kg
Ultimate Tension (lbs.)600 kg

Frakt information:

URSPRUNGSLANDVarierar

Produktinformation:

    • För installation i betong

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FABORY B70556.025.0125 Betong-/murverksskruv, 410 klass, ankare i rostfritt stål, 1/4 tums ankardiameter, 1900PK
18 574 kr /packa