FABORY L01200.100.0045 Insexskruv, M10 x 1.50 Gängstorlek, Klass 8.8, 250PK | CG7RAG 42FT86

FABORY L01200.100.0045 Insexskruv, M10 x 1.50 gänga, klass 8.8, 250PK

Finns i lager
Artikel: CG7RAG Modell: L01200.100.0045Korsreferens: 42FT86

Få det Maj 17, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

2 776 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSexkantskruv
GrundmaterialStål
Dia./ trådstorlekM10x1.5
FästelementElförzinkad
Fästelängd45
FinishElförzinkad
Gradeklass 8.8
Huvudhöjd6 mm
Head TypHex
Huvudets bredd17 mm
Längd45mm
Min. Trådlängd26 mm
Bevisbelastning580 N/mm-kvm.
Rockwell HårdhetC22 till C34
SkruvtypSexkantskruv
StandardDIN 931
System för mätningmetrisk
Temp. Räckvidd-58 grader till 302 grader F.
Draghållfasthet800 N/mm-kvm.
TrådriktningHöger hand
TrådstilDelvis gängad
GängtypMetrisk grov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 9.4248
URSPRUNGSLANDVarierar

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FABORY L01200.100.0045 Insexskruv, M10 x 1.50 gänga, klass 8.8, 250PK
2 776 kr /packa