FABORY L01200.120.0080 Insexskruv, M12 x 1.75 Gängstorlek, Klass 8.8, 100PK | CG7RBM 42FV10

FABORY L01200.120.0080 Insexskruv, M12 x 1.75 gänga, klass 8.8, 100PK

Finns i lager
Artikel: CG7RBM Modell: L01200.120.0080Korsreferens: 42FV10

Få det Maj 21, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

1 473 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSexkantskruv
GrundmaterialStål
Dia./ trådstorlekM12x1.75
FästelementElförzinkad
Fästelängd80
FinishElförzinkad
Gradeklass 8.8
Huvudhöjd7 mm
Head TypHex
Huvudets bredd19 mm
Längd80mm
Min. Trådlängd30 mm
Bevisbelastning580 N/mm-kvm.
Rockwell HårdhetC22 till C34
SkruvtypSexkantskruv
StandardDIN 931
System för mätningmetrisk
Temp. Räckvidd-58 grader till 302 grader F.
Draghållfasthet800 N/mm-kvm.
TrådriktningHöger hand
TrådstilDelvis gängad
GängtypMetrisk grov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 8.294
URSPRUNGSLANDVarierar

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FABORY L01200.120.0080 Insexskruv, M12 x 1.75 gänga, klass 8.8, 100PK
1 473 kr /packa