FABORY L01200.140.0080 Hex Head Cap Screw, M14 x 2 Thread Size, Class 8.8, 75PK | CG7RCK 42FV24

FABORY L01200.140.0080 Insexskruv, M14 x 2 gänga, klass 8.8, 75PK

Finns i lager
Artikel: CG7RCK Modell: L01200.140.0080Korsreferens: 42FV24

Få det Maj 20, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

1 690 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSexkantskruv
GrundmaterialStål
Dia./ trådstorlekM14x2
FästelementElförzinkad
Fästelängd80
FinishElförzinkad
Gradeklass 8.8
Huvudhöjd8 mm
Head TypHex
Huvudets bredd21 mm
Längd80mm
Min. Trådlängd34 mm
Bevisbelastning580 N/mm-kvm.
Rockwell HårdhetC22 till C34
SkruvtypSexkantskruv
StandardDIN 931
System för mätningmetrisk
Temp. Räckvidd-58 grader till 302 grader F.
Draghållfasthet800 N/mm-kvm.
TrådriktningHöger hand
TrådstilDelvis gängad
GängtypMetrisk grov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 8.7057
URSPRUNGSLANDVarierar

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FABORY L01200.140.0080 Insexskruv, M14 x 2 gänga, klass 8.8, 75PK
1 690 kr /packa