WATTS Ventil av gjutjärn, fläns


Filter
Kroppsmaterial: Gjutjärn , Kopplingstyp: Fläns , Handtagsmaterial: Gjutjärn , Typ av handtag: Handhjul , Max. Vätsketemperatur: 140 grader F , Typ av ventilspindel: Icke-stigande , Kilmaterial: Gjutjärn
StilModellKlassInlopp till utloppslängdMax. VattentryckRörstorlekStammaterialÖverst på handtaget till inloppscentretPris (ex moms)
A
NRS-RW-grind 3 "
klass 2008"200 psi3"Rostfritt stål10.25 "12 164 SEK
A
NRS-RW-Gate21 / 2 "
klass 2007.5 "200 psi2.5 "Rostfritt stål9-1 / 16 "11 162 SEK
A
NRS-RW-Gate4 "
klass 2009"200 psi4"Rostfritt stål12.5 "14 020 SEK
B
OSY-RW-Gate21 / 2
klass 2507.5 "250 psi2.5 "Bronze16.375 "15 617 SEK
B
OSY-RW-Gate 4 "
klass 2509"250 psi4"Bronze22.75 "16 587 SEK
B
OSY-RW-Gate 3 "
klass 2508"250 psi3"Bronze18.5 "16 621 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?