FABORY L01200.160.0160 Hex Head Cap Screw, M16 x 2 Thread Size, Class 8.8, 40PK | CG7RDQ 156H82

FABORY L01200.160.0160 Insexskruv, M16 x 2 gänga, klass 8.8, 40PK

Finns i lager
Artikel: CG7RDQ Modell: L01200.160.0160Korsreferens: 156H82

Få det Maj 17, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

3 738 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSexkantskruv
GrundmaterialStål
Dia./ trådstorlekM16x2
FästelementElförzinkad
Fästelängd160
FinishElförzinkad
Gradeklass 8.8
Huvudhöjd10 mm
Head TypStandard
Huvudets bredd24 mm
Längd160mm
Min. Trådlängd44 mm
Bevisbelastning640 N/mm-kvm.
Rockwell HårdhetC22 till C32
SkruvtypSexkantskruv
StandardDIN 931
System för mätningmetrisk
Draghållfasthet800 N/mm-kvm.
TrådriktningHöger hand
TrådstilDelvis gängad
GängtypMetrisk grov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 11.0318
URSPRUNGSLANDVarierar

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FABORY L01200.160.0160 Insexskruv, M16 x 2 gänga, klass 8.8, 40PK
3 738 kr /packa