FABORY L01200.300.0180 Hex Head Cap Screw, M30 x 3.50 Thread Size, Class 8.8, 10PK | CG7RHY 156U02

FABORY L01200.300.0180 Insexskruv, M30 x 3.50 gänga, klass 8.8, 10PK

Finns i lager
Artikel: CG7RHY Modell: L01200.300.0180Korsreferens: 156U02

Få det Maj 22, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

2 186 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSexkantskruv
GrundmaterialStål
Dia./ trådstorlekM30x3.5
FästelementElförzinkad
Fästelängd180
FinishElförzinkad
Gradeklass 8.8
Huvudhöjd18.7 mm
Head TypStandard
Huvudets bredd46 mm
Längd180mm
Min. Trådlängd72 mm
Bevisbelastning580 N/mm-kvm.
SkruvtypSexkantskruv
StandardDIN 931
System för mätningmetrisk
Temp. Räckvidd-58 grader till 302 grader F.
Draghållfasthet800 N/mm-kvm.
TrådriktningHöger hand
TrådstilDelvis gängad
GängtypMetrisk grov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 11.9048
URSPRUNGSLANDVarierar

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FABORY L01200.300.0180 Insexskruv, M30 x 3.50 gänga, klass 8.8, 10PK
2 186 kr /packa