Fiskebandspinnar

Filter

KLEIN TOOLS -

Fiskpinne

StilModellPris (ex moms)
A56415991 SEK
B56312878 SEK
C56406499 SEK
RFQ
D56409930 SEK
ESRS56038637 SEK
F564301 792 SEK
GSRS569802 962 SEK
H564002 815 SEK
ISRS569813 791 SEK
J564181 206 SEK
RFQ
K563241 615 SEK
RFQ
L563251 701 SEK
MVDV327103328 SEK
KLEIN TOOLS -

Fiskband

StilModellFärgDiameterArtikelMaterialPris (ex moms)
A56334--Fiskband-1 534 SEK
B56340--Fiskband-1 556 SEK
C56120--Fiskband-822 SEK
D50351--Fiskband-327 SEK
E56380--Fiskband-2 802 SEK
A56333--Fiskband-959 SEK
F56351--Fiskband-3 736 SEK
G56331--Fiskband-395 SEK
H56341--Fiskband-2 078 SEK
I56382--Fiskband-1 764 SEK
J56383--Fiskband-2 388 SEK
K56056--Fiskband-4 200 SEK
L56059--Fiskband-3 769 SEK
M56014--Märkt fisktejpGlasfiber6 901 SEK
N56115--Fiskband-2 933 SEK
O56116--Fiskband-865 SEK
P56350--Fiskband-2 803 SEK
Q50550Klar / Vit7.5 "FiskbandGlasfiber/glasfylld nylon708 SEK
R56335Orange / Black7"FiskbandStål359 SEK
GARDNER BENDER -

Fiskband

StilModellLängdMaterialPris (ex moms)
AFTS-50B50ft.Stål797 SEK
BFTS-65R65ft.Pläterad tejp av kolstål, ABS nylonhölje623 SEK
CFTS-125R125ft.Pläterad tejp av kolstål, ABS nylonhölje1 124 SEK
CFTS-250R250ft.Pläterad tejp av kolstål, ABS nylonhölje1 556 SEK
IDEAL -

Fiskpinnar

StilModellLängdPris (ex moms)
A31-61112ft.678 SEK
A31-61224ft.1 457 SEK
RFQ
WESTWARD -

Wire Fish Stick Set

StilModellLängdPris (ex moms)
A21CJ1712ft.622 SEK
B21CJ1824ft.1 100 SEK
RFQ
GREENLEE -

Teleskopiska fiskpinnar

StilModellFärgLängdMaterialPris (ex moms)
AFP12Grön26 "till 12 'Glasfiber1 487 SEK
BFP24Grön50 "till 24 'Glasfiber3 566 SEK
CFP18Grön-Glasfiber2 008 SEK
DFP3Silver6 "till 3 'Metall338 SEK
ECLIPSE -

Kabeldragning & dragningar

StilModellLängdMaterialPris (ex moms)
A902-47218ft.Komposit2 331 SEK
B902-47130ft.Epoxiharts1 536 SEK
JAMESON -

Glödstavar

StilModellFärgLängdTypPris (ex moms)
A7-8-IKGrön2 1/2 fot. till 35ft.Självlysande1 866 SEK
B7-36-23TSjälvlysande24ft.Medium1 345 SEK
RFQ
C7S-65KSjälvlysande30ft.Medium1 801 SEK
D7S-45TSjälvlysande20ft.Medium1 164 SEK
KLEIN TOOLS -

Glasfiberband

StilModellPris (ex moms)
A9461001 104 SEK
B9461501 895 SEK
JAMESON -

Fiskband

StilModellCase MaterialLedningsstorlekArtikelLängdTypPris (ex moms)
A8-18-165MDR--Fiskband--2 529 SEK
B6-146--Kit--440 SEK
C16-14-300M--Fiskband--22 350 SEK
D10-18-350MDRS--Fiskband--6 973 SEK
E11-38-1500M--Fiskband--70 400 SEK
F6-14-300M--Fiskband--11 473 SEK
B6-160--Tejp--171 SEK
B6-162--Flexibel ledare--516 SEK
B12-516-AK--Tillbehörssats--2 204 SEK
B10-140--Kit--324 SEK
B10-316-AK--Tillbehörssats--1 366 SEK
B9-25-AK--Tillbehörssats--1 322 SEK
G7-06AK--Tillbehörssats--1 277 SEK
H15-316-300--Fiskband--13 870 SEK
I11-38-500M--Fiskband--32 659 SEK
B6-140--Kit--536 SEK
B6-141--Rullguide--1 244 SEK
B6-14-500M--Tejp--13 807 SEK
J10-316-300Metall3/4 to 1-1/2"Fiskband300ft.Med rullstativ10 097 SEK
K10-316-200Metall3/4 to 1-1/2"Fiskband200ft.Med rullstativ8 983 SEK
L8-18-150KPlast-Fiskband150ft.-4 363 SEK
M8-18-100KPlast1 / 2 "Fiskband100ft.Med Winder Case3 453 SEK
IDEAL -

Märkt fisktejp

StilModellLängdPris (ex moms)
A31-066120ft.1 713 SEK
A31-067240ft.1 966 SEK
B31-074240ft.1 833 SEK
JAMESON -

Fisktejp, märkt

StilModellLedningsstorlekLängdDraghållfasthetPris (ex moms)
A6-14-400M1 till 2 "400ft.400 lb.13 954 SEK
B9A-25-400M2 till 4 "400ft.1000 kg22 690 SEK
C11A-25-600M2 till 4 "600ft.1000 kg29 963 SEK
D11-38-1000M4"1000ft.1400 lb.49 790 SEK
IDEAL -

Fiskband

StilModellCase MaterialArtikelLängdMaterialTejpmaterialDraghållfasthetTypPris (ex moms)
A31-2128-Fiskband-----10 658 SEK
B31-065-Fiskband-----6 045 SEK
C31-150-Fiskband50ft.-Glasfiber--2 973 SEK
D31-152-Fiskband100ft.-Glasfiber--4 480 SEK
C31-155-Fiskband200ft.-Glasfiber--6 223 SEK
E31-091-Fiskband50ft.-Rostfritt stål--1 364 SEK
F31-093-Fiskband100ft.-Rostfritt stål--2 616 SEK
G31-552-Fiskband60ft.-Glasfiber--1 682 SEK
G31-554-Ersättning av fisktejp120ft.-Glasfiber--2 628 SEK
H31-141-Fiskband50ft.-Stål--2 269 SEK
I31-094-Fiskband3.5 "----942 SEK
J31-190-Tejp-----3 811 SEK
K31-050-Fiskband100ft.-Stål--1 095 SEK
L31-096-Fiskband-----4 372 SEK
B31-073-Fiskband-----1 355 SEK
B31-2982-Fiskband-----63 162 SEK
B31-097-Fiskband-----3 987 SEK
M31-012-Fiskband-----307 SEK
N31-033-Fiskband-----678 SEK
J31-207-Tejp-----6 927 SEK
J31-208-Tejp-----6 441 SEK
O31-004-Tejp-----459 SEK
K31-052-Fiskband200ft.-Stål--1 842 SEK
K31-051-Fiskband50ft.-Stål--940 SEK
P31-038-Fiskband240ft.-Stål--901 SEK
WESTWARD -

Fiskband

StilModellLängdMaterialTejpmaterialDraghållfasthetTypPris (ex moms)
A6EXT050ft.StålStål400 lb.Med Winder Case283 SEK
B6EXT6100ft.NylonNylon250 kgUtan Winder446 SEK
GREENLEE -

Fish Stix -kit

Greenlee fiskpinnar används med standard fisktejp i svåråtkomliga områden, såsom tak och under mattor. Dessa enheter har en mycket synlig grön färg som ger förbättrad spetssynlighet och två olika gängade spetsar som rymmer olika tråd-/kabelbuntar. De kan enkelt träs ihop och ses när man arbetar ovanför tak, nerväggar eller under förhöjda golv.

StilModellLängdPris (ex moms)
A540-1212ft.919 SEK
A540-2424ft.1 801 SEK
RFQ
ECLIPSE -

Fiskband

StilModellLängdPris (ex moms)
A900-148100ft.719 SEK
A900-149200ft.1 079 SEK
GREENLEE -

Fiskband

Greenlee fiskband är idealiska för att dra strängade eller dra nya ledningar genom väggar eller elektriska ledningar i elektriska ledningsapplikationer. Dessa band finns i ett plast- / ABS -plastfodral för att förvara dem säkert. Höljet har greppvänster för att inte hantera, ett bekvämt handtag för att minska operatörens trötthet och snabba bandutbetalningar och återspolning / vevhandtag för att snabbt dra trådar eller kablar. Dessa fisktejper med en diameter på 1/8 eller 3/16 tum har stål / nylon / glasfiber / rostfritt stål / spirallindat stål med en fiskögla för att hålla fast trådtrådar eller kablar i energifyllda eller farliga miljöer. Välj bland ett brett utbud av dessa fiskband, tillgängliga i längder från 25 till 250 fot.

StilModellArtikelLängdMaterialTejpmaterialDraghållfasthetPris (ex moms)
AFTXS-125BPFisk----1 018 SEK
AFTXS-240BPFisk----1 405 SEK
AFTXS-65BPFisk----708 SEK
BFTXSS-125Fiskband----2 159 SEK
CFTXS-100WFiskband----1 841 SEK
DFTXSS-65Fiskband----1 530 SEK
E438-2XFiskband25ft.StålStål-306 SEK
FFTFS439-100Fiskband----5 723 SEK
RFQ
G438-5HFiskband50ft.StålStål-487 SEK
HFTXS-65Fiskband----1 021 SEK
IFTFS439-50Fiskband50ft.Sårat multistrandstålSpiral sårat stål500 Ibs2 922 SEK
J542-200Fiskband----16 940 SEK
KFTXF-100Fiskband100 ft.---5 627 SEK
RFQ
DFTXSS-240Fiskband----2 567 SEK
LFTXF-50Fiskband----2 876 SEK
RFQ
MFTN536-50Fiskband50ft.NylonNylon250 kg1 943 SEK
N542-150Fiskband----14 088 SEK
OFTN536-100Fiskband100ft.NylonNylon250 kg2 801 SEK
HFTXS-240Märkt fisktejp----1 976 SEK
HFTXS-125Märkt fisktejp----1 637 SEK
PRFTXSS-240Bytpatron----2 143 SEK
PRFTXS-240Bytpatron----1 539 SEK
PRFTXSS-65Bytpatron----1 307 SEK
PRFTXSS-125Bytpatron----1 660 SEK
PRFTXS-125Bytpatron----1 098 SEK
GREENLEE -

Flexibel fisktejp, 100 fot. Längd, 500 lbs. Draghållfasthet, 3/16 tums bredd, stål

ModellArtikelPris (ex moms)
FS439-100AC2XRP5 265 SEK
JONARD -

Magnetisk kabelstyrsats 8 st

ModellArtikelPris (ex moms)
MM-800AD6VFL673 SEK
KLEIN TOOLS -

Fisktejp, 1/8 tums diameter x 65 fots längd, stål

ModellArtikelPris (ex moms)
56002AD9VLV641 SEK
Cementex USA -

Måttband i glasfiber, 33 fot. Längd

ModellArtikelPris (ex moms)
CTM-33CJ4BXQ514 SEK
Se detaljer
12

Fiskebandspinnar

Fiskband och pinnar (även kända som dragband eller elektrikers ormar) används för att dirigera nya ledningsarrangemang genom väggar och elektriska ledningar. Raptor Supplies erbjuder en rad av dessa fiskeband från märken som Eclipse, Gardner Bender, Greenlee, Ideal, Jameson och Westward. De har högkvalitativ icke-ledande glasfiberkonstruktion som underlättar vidare med solida mässingskontakter och ögon / krokändar och en böjbar mässingsfjäder för hantering av kraftiga tråddragningar Dessa enheter är integrerade med en konturerad design för användarvänlighet och en trådknut som inte låses i hörn medan du arbetar.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?