FABORY L01230.100.0050 Hex Head Cap Screw, M10 x 1.50 Thread Size, Class 8.8, 300PK | CG7TBC 156W63

FABORY L01230.100.0050 Insexskruv, M10 x 1.50 gänga, klass 8.8, 300PK

Finns i lager
Artikel: CG7TBC Modell: L01230.100.0050Korsreferens: 156W63

Få det Maj 21, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

3 336 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSexkantskruv
GrundmaterialStål
Dia./ trådstorlekM10x1.5
FästelementZink gul
Fästelängd50
FinishZink gul
Gradeklass 8.8
Huvudhöjd6.4 mm
Head TypStandard
Huvudets bredd17 mm
Längd50mm
Min. Trådlängd50 mm
Bevisbelastning580 N/mm-kvm.
SkruvtypSexkantskruv
StandardDIN 933
System för mätningmetrisk
Temp. Räckvidd-58 grader till 302 grader F.
Draghållfasthet800 N/mm-kvm.
TrådriktningHöger hand
TrådstilFullt gängat
GängtypMetrisk grov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 11.012
URSPRUNGSLANDVarierar

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FABORY L01230.100.0050 Insexskruv, M10 x 1.50 gänga, klass 8.8, 300PK
3 336 kr /packa