FABORY L04100.140.0050 Hex Head Cap Screw, M14 x 2 Thread Size, Class 10.9, 100PK | CG7TTL 42FY76

FABORY L04100.140.0050 Insexskruv, M14 x 2 gänga, klass 10.9, 100PK

Finns i lager
Artikel: CG7TTL Modell: L04100.140.0050Korsreferens: 42FY76

Få det Maj 21, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

3 592 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSexkantskruv
GrundmaterialStål
Dia./ trådstorlekM14x2
FästelementEnkel
Fästelängd50
FinishEnkel
Gradeklass 10.9
Huvudhöjd8 mm
Head TypHex
Huvudets bredd21 mm
Längd50mm
Min. Trådlängd34 mm
Bevisbelastning830 N/mm-kvm.
Rockwell HårdhetC32 till C39
SkruvtypSexkantskruv
StandardDIN 931
System för mätningmetrisk
Temp. Räckvidd-58 grader till 302 grader F.
Draghållfasthet1,000 N/mm-kvm.
TrådriktningHöger hand
TrådstilDelvis gängad
GängtypMetrisk grov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 8.0356
URSPRUNGSLANDVarierar

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FABORY L04100.140.0050 Insexskruv, M14 x 2 gänga, klass 10.9, 100PK
3 592 kr /packa