FABORY L04100.360.0240 Hex Head Cap Screw, M36 x 4 Thread Size, Class 10.9, 5PK | CG7TYG 156M55

FABORY L04100.360.0240 Insexskruv, M36 x 4 gänga, klass 10.9, 5PK

Finns i lager
Artikel: CG7TYG Modell: L04100.360.0240Korsreferens: 156M55

Få det Maj 22, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

5 003 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSexkantskruv
GrundmaterialStål
Dia./ trådstorlekM36x4
FästelementEnkel
Fästelängd240
FinishEnkel
Gradeklass 10.9
Huvudhöjd22.5 mm
Head TypStandard
Huvudets bredd55 mm
Längd240mm
Min. Trådlängd84 mm
Bevisbelastning830 N/mm-kvm.
Rockwell HårdhetC32 till C39
SkruvtypSexkantskruv
StandardDIN 931
System för mätningmetrisk
Temp. Räckvidd-58 grader till 302 grader F.
Draghållfasthet1,000 N/mm-kvm.
TrådriktningHöger hand
TrådstilDelvis gängad
GängtypMetrisk grov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 11.2599
URSPRUNGSLANDVarierar

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FABORY L04100.360.0240 Insexskruv, M36 x 4 gänga, klass 10.9, 5PK
5 003 kr /packa