Omgivningstemp. Räckvidd: 40 grader C , Bas: Stel , Kullager: Boll , Plikt: Kontinuerlig , Avsluta: Blå , Rammaterial: Gjutjärn , Hz: 60 , Isoleringsklass: F , Max. Fart: 3600 RPM , Motorapplikation: kranar , Motordesign: 3-fas , Motorkapslingsdesign: Farligt läge , Motorns monteringsposition: Horisontell , Motoraxeldesign: Nycklad , Termiskt motorskydd: T-stat , Fas: 3 , RPM-intervall: 1701-1800 , Servicefaktor: 1.00 , Termiskt skydd: T-stat , Spänning: 230/460 , Garanti: 3 år.
Arbetsmekanism
- Dessa motorer har en basmonteringsplatta som monteras på plana ytor och som även kan skruvas fast på plana ytor.
- Dessa trefasmotorer är kopplade till en trefas strömförsörjning och lyfts med hjälp av en lyftring svetsad på motorns ovansida.
- Lasten/remmen är ansluten till motoraxeln för kraftöverföring.
Funktioner
- Dessa motorer har en explosionssäker, oventilerad kapsling för drift i anläggningar med brandfarliga lösningar/ångor.
- De har en reversibel rotationsförmåga för flexibilitet i driften och har en gjutjärnskonstruktion för hållbarhet.
- De har en styv bas för installation på plana ytor och har kullager för smidig och friktionsfri drift.
Standarder och godkännanden
Vanliga frågor
Vilka monteringspositioner stöds av dessa Marathon växelriktarmotorer för farlig drift?
Dessa motorer stöder horisontell monteringsposition. Det rekommenderas att inte installera dem i vertikalt läge.
Vilken är isoleringsklassen för Marathon växelriktarmotorer för farlig drift?
Dessa motorer har en isoleringsklass på F.
Vad är effektfaktorn för Marathon växelriktarmotorer för farlig drift?
Dessa motorer har en effektfaktor på 72.