FABORY L04114.120.0035 Insexskruv, M12 x 1.75 Gängstorlek, Klass 10.9, 200PK | CG7UHZ 42GC14

FABORY L04114.120.0035 Insexskruv, M12 x 1.75 gänga, klass 10.9, 200PK

Finns i lager
Artikel: CG7UHZ Modell: L04114.120.0035Korsreferens: 42GC14

Få det Maj 21, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

1 678 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSexkantskruv
GrundmaterialStål
Dia./ trådstorlekM12x1.75
FästelementGul Passiverad
Fästelängd35
FinishGul Passiverad
Gradeklass 10.9
Huvudhöjd7 mm
Head TypHex
Huvudets bredd19 mm
Längd35mm
Min. Trådlängd35 mm
Bevisbelastning830 N/mm-kvm.
Rockwell HårdhetC32 till C39
SkruvtypSexkantskruv
StandardDIN 933
System för mätningmetrisk
Temp. Räckvidd-58 grader till 302 grader F.
Draghållfasthet1,000 N/mm-kvm.
TrådriktningHöger hand
TrådstilFullt gängat
GängtypMetrisk grov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 8.532
URSPRUNGSLANDVarierar

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FABORY L04114.120.0035 Insexskruv, M12 x 1.75 gänga, klass 10.9, 200PK
1 678 kr /packa