FABORY L07000.120.0080 Socket Head Cap Screw, 80mm Length, M12 x 1.75 Thread Size, Class 12.9, 100PK | CG7VDQ 42GF18

FABORY L07000.120.0080 Insexskruv, 80 mm längd, M12 x 1.75 Gängstorlek, Klass 12.9, 100PK

Finns i lager
Artikel: CG7VDQ Modell: L07000.120.0080Korsreferens: 42GF18

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

1 368 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHylsskruv
GrundmaterialStål
Dia./ trådstorlekM12x1.75
Drivstorlek10 mm
VäxeltypHex Socket
FästelementSvartoxid
FinishSvartoxid
Gradeklass 12.9
Huvud Dia.18 mm
Huvudhöjd12 mm
Head TypCylindrisk
Längd80mm
Min. Brottgräns1,200 N/mm-kvm.
Min. Trådlängd50 mm
Rockwell HårdhetC39 till C44
StandardDIN 912
StilHylsskruv
System för mätningmetrisk
Temp. Räckvidd-58 grader till 302 grader F.
Tråd Dia.M12
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC50mm
TrådstilDelvis gängad
GängtypMetrisk grov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 7.9564
URSPRUNGSLANDVarierar

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FABORY L07000.120.0080 Insexskruv, 80 mm längd, M12 x 1.75 Gängstorlek, Klass 12.9, 100PK
1 368 kr /packa