FABORY L07000.120.0160 Socket Head Cap Screw, 160mm Length, M12 x 1.75 Thread Size, Class 12.9, 70PK | CG7VEA 164D14

FABORY L07000.120.0160 Insexskruv, 160 mm längd, M12 x 1.75 Gängstorlek, Klass 12.9, 70PK

Finns i lager
Artikel: CG7VEA Modell: L07000.120.0160Korsreferens: 164D14

Få det Maj 22, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

1 983 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHylsskruv
GrundmaterialStål
Dia./ trådstorlekM12x1.75
Drivstorlek10 mm
VäxeltypHex Socket
FästelementSvartoxid
FinishSvartoxid
Gradeklass 12.9
Huvud Dia.18 mm
Huvudhöjd12.0 mm
Head TypCylindrisk
HålstorlekInte ventilerad
Längd160mm
Min. Brottgräns1,200 N/mm-kvm.
Min. Trådlängd50 mm
Rockwell HårdhetC39 till C44
StandardDIN 912
StilHylsskruv
System för mätningmetrisk
Tråd Dia.M12
TrådriktningHöger hand
TrådstilDelvis gängad
GängtypMetrisk grov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 10.5556
URSPRUNGSLANDVarierar

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FABORY L07000.120.0160 Insexskruv, 160 mm längd, M12 x 1.75 Gängstorlek, Klass 12.9, 70PK
1 983 kr /packa