VELVAC Snabbkopplingsanslutning


Filter
Anslutningsmaterial: Koppar , Kopplingstyp: Pressa , Isolering: full , Isoleringstyp: Värmekrympande nylon / polyolefin , Max. Temp.: 90 grader F , Max. Spänning: 600V , Söm: lödd , Flikstorlek: 0.032 "x 0.250"
StilModellFat Inside Dia.Färg kodArtikelTotal längdTrådområdePris (ex moms)
A
37187
0.062 "RedKoppla bort kvinnan1.5 "22 till 18 AWG193 SEK
B
37197
0.062 "RedMan kopplar bort1.4 "22 till 18 AWG198 SEK
C
37397
0.097 "BlåMan kopplar bort1.45 "16 till 14 AWG207 SEK
D
37387
0.097 "BlåKoppla bort kvinnan1.55 "16 till 14 AWG204 SEK
E
37487
0.142 "GulKoppla bort kvinnan1.5 "12 till 10 AWG223 SEK
F
37497
0.142 "GulMan kopplar bort1.42 "12 till 10 AWG245 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?