FABORY L07000.160.0220 Socket Head Cap Screw, 220mm Length, M16 x 2 Thread Size, Class 12.9, 30PK | CG7VGK 164D21

FABORY L07000.160.0220 Insexskruv, 220 mm längd, M16 x 2 Gängstorlek, Klass 12.9, 30PK

Finns i lager
Artikel: CG7VGK Modell: L07000.160.0220Korsreferens: 164D21

Få det Maj 17, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

2 129 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHylsskruv
GrundmaterialStål
Dia./ trådstorlekM16x2
Drivstorlek14 mm
VäxeltypHex Socket
FästelementSvartoxid
FinishSvartoxid
Gradeklass 12.9
Huvud Dia.24 mm
Huvudhöjd16.0 mm
Head TypCylindrisk
HålstorlekInte ventilerad
Längd220mm
Min. Brottgräns1,200 N/mm-kvm.
Min. Trådlängd60 mm
Rockwell HårdhetC39 till C44
StandardDIN 912
StilHylsskruv
System för mätningmetrisk
Tråd Dia.M16
TrådriktningHöger hand
TrådstilDelvis gängad
GängtypMetrisk grov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 10.9822
URSPRUNGSLANDVarierar

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FABORY L07000.160.0220 Insexskruv, 220 mm längd, M16 x 2 Gängstorlek, Klass 12.9, 30PK
2 129 kr /packa