FABORY L07040.140.0050 Insexskruv, 50 mm Längd, M14 x 1.50 Gängstorlek, Klass 12.9, 130PK | CG7VRB 164H76

FABORY L07040.140.0050 Insexskruv, 50 mm längd, M14 x 1.50 Gängstorlek, Klass 12.9, 130PK

Finns i lager
Artikel: CG7VRB Modell: L07040.140.0050Korsreferens: 164H76

Få det Maj 22, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

2 545 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHylsskruv
GrundmaterialStål
Dia./ trådstorlekM14x1.5
Drivstorlek12 mm
VäxeltypHex Socket
FästelementSvartoxid
FinishSvartoxid
Gradeklass 12.9
Huvud Dia.21 mm
Huvudhöjd14.0 mm
Head TypCylindrisk
Längd50ft.
Min. Brottgräns1,200 N/mm-kvm.
Min. Trådlängd50 mm
Rockwell HårdhetC39 till C44
StandardDIN 912
StilHylsskruv
System för mätningmetrisk
Temp. Räckvidd-58 grader till 302 grader F.
Tråd Dia.M14
TrådriktningHöger hand
TrådstilFullt gängat
GängtypMetrisk fin

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 10.1884
URSPRUNGSLANDVarierar

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FABORY L07040.140.0050 Insexskruv, 50 mm längd, M14 x 1.50 Gängstorlek, Klass 12.9, 130PK
2 545 kr /packa