FABORY L21520.080.0040 Dubbla gängade pinnar, 50 mm längd, 600PK | CG7XLX 178J71

FABORY L21520.080.0040 Dubbelgängad dubb, 50 mm längd, 600 PK

Finns i lager
Artikel: CG7XLX Modell: L21520.080.0040Korsref: 178J71

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

3 531 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGängad tapp
Längd50ft.
Min. Brottgräns500 N/mm-kvm.
System för mätningmetrisk
TrådriktningHöger hand
Gänglängd (A)10 mm
Gänglängd (B)22 mm
Tråd storlekM8-1.25 mm
GängtypMetrisk grov
Gängad stavfinishEnkel
Material med gängad stångStål
Gängad stångskaftRunda

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 10.0003
URSPRUNGSLANDVarierar

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FABORY L21520.080.0040 Dubbelgängad dubb, 50 mm längd, 600 PK
3 531 kr /packa