FABORY L21520.100.0030 Dubbla gängade pinnar, 42 mm längd, 500PK | CG7XMA 178J79

FABORY L21520.100.0030 Dubbelgängad dubb, 42 mm längd, 500 PK

Finns i lager
Artikel: CG7XMA Modell: L21520.100.0030Korsref: 178J79

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

4 178 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGängad tapp
Längd42mm
Min. Brottgräns500 N/mm-kvm.
System för mätningmetrisk
TrådriktningHöger hand
Gänglängd (A)12 mm
Gänglängd (B)26 mm
Tråd storlekM10-1.5 mm
GängtypMetrisk grov
Gängad stavfinishEnkel
Material med gängad stångStål
Gängad stångskaftRunda

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 10.3176
URSPRUNGSLANDVarierar

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FABORY L21520.100.0030 Dubbelgängad dubb, 42 mm längd, 500 PK
4 178 kr /packa