FABORY L21520.140.0030 Dubbelgängad pinne, 48 mm längd, 200PK | CG7XMT 178K03

FABORY L21520.140.0030 Dubbelgängad dubb, 48 mm längd, 200 PK

Finns i lager
Artikel: CG7XMT Modell: L21520.140.0030Korsreferens: 178K03

Få det Maj 9, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

25 298 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGängad tapp
Längd48
Min. Brottgräns500 N/mm-kvm.
System för mätningmetrisk
TrådriktningHöger hand
Gänglängd (A)18 mm
Gänglängd (B)34 mm
Tråd storlekM14-2 mm
GängtypMetrisk grov
Gängad stavfinishEnkel
Material med gängad stångStål
Gängad stångskaftRunda

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 9.9207
URSPRUNGSLANDVarierar

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FABORY L21520.140.0030 Dubbelgängad dubb, 48 mm längd, 200 PK
25 298 kr /packa