FABORY L21520.160.0045 Double-End Threaded Stud, 65mm Length, 150PK | CG7XNA 178K10

FABORY L21520.160.0045 Dubbelgängad dubb, 65 mm längd, 150 PK

Finns i lager
Artikel: CG7XNA Modell: L21520.160.0045Korsreferens: 178K10

Få det Maj 9, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

5 097 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGängad tapp
Längd65mm
Min. Brottgräns500 N/mm-kvm.
System för mätningmetrisk
TrådriktningHöger hand
Gänglängd (A)20 mm
Gänglängd (B)38 mm
Tråd storlekM16-2 mm
GängtypMetrisk grov
Gängad stavfinishEnkel
Material med gängad stångStål
Gängad stångskaftRunda

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 12.8871
URSPRUNGSLANDVarierar

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FABORY L21520.160.0045 Dubbelgängad dubb, 65 mm längd, 150 PK
5 097 kr /packa