FABORY L51050.120.0075 Socket Head Cap Screw, 75mm Length, M12 x 1.75 Thread Size, A2 Grade, 130PK | CG7ZQD 42GR27

FABORY L51050.120.0075 Skruv med insex, 75 mm längd, M12 x 1.75 Gängstorlek, A2-kvalitet, 130PK

Finns i lager
Artikel: CG7ZQD Modell: L51050.120.0075Korsreferens: 42GR27

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

2 969 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHylsskruv
GrundmaterialRostfritt stål
Dia./ trådstorlekM12x1.75
Drivstorlek10 mm
VäxeltypHex Socket
FästelementEnkel
FinishEnkel
GradeA2
Huvud Dia.18 mm
Huvudhöjd12 mm
Head TypCylindrisk
HålstorlekInte ventilerad
Längd75mm
Min. Brottgräns700 N/mm-kvm.
Min. Trådlängd50 mm
StandardDIN 912
StilHylsskruv
System för mätningmetrisk
Temp. Räckvidd-58 grader till 302 grader F.
Tråd Dia.M12
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC50mm
TrådstilDelvis gängad
GängtypMetrisk grov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 9.7758
URSPRUNGSLANDVarierar

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FABORY L51050.120.0075 Skruv med insex, 75 mm längd, M12 x 1.75 Gängstorlek, A2-kvalitet, 130PK
2 969 kr /packa