CAROL Kabel koaxial 1000 fot


Filter
Jacka Material: PVC , Jacka Typ: PVC , Längd: 1000ft. , Spolens/spolens längd (ft.): 1000
StilModellkabeltypFärgLedarstorlekNominell utanför dia.SkärmPris (ex moms)
A
C3521.41.86
RG6 / UNatural18 AWG0.233 "100% Flexfoil, 95% konserverad kopparfläta29 063 SEK
B
C5775.31.01
RG6 / USvart18 AWG0.263 "100% Flexfoil, 60% Aluminiumfläta3 480 SEK
C
C1164.41.01
RG62 / USvart22 AWG0.242 "95% ren kopparfläta9 399 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?