Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

FABORY M01000.300.0320 Hex Head Cap Screw, M30 x 3.50 Thread Size, Class 8.8 Grade | CG8BMM 38CF76

FABORY M01000.300.0320 Insexskruv, M30 x 3.50 gänga, klass 8.8 klass

Finns i lager
Artikel: CG8BMM Modell: M01000.300.0320Korsreferens: 38CF76 / 156P67

Få det Maj 16, Torsdag
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
1 355 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSexkantskruv
GrundmaterialStål
Dia./ trådstorlekM30x3.5
FästelementEnkel
Fästelängd320
FinishEnkel
Gradeklass 8.8
Huvudhöjd18.7 mm
Head TypHex
Huvudets bredd46 mm
Längd320mm
Min. Trådlängd85 mm
Bevisbelastning580 N/mm-kvm.
Rockwell HårdhetHRC23 till HRC34
SkruvtypSexkantskruv
StandardDIN 931
System för mätningmetrisk
Temp. Räckvidd-58 grader till 302 grader F.
Draghållfasthet800 N/mm-kvm.
TrådriktningHöger hand
TrådstilDelvis gängad
GängtypMetrisk grov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.9544
URSPRUNGSLANDVarierar

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FABORY M01000.300.0320 Insexskruv, M30 x 3.50 gänga, klass 8.8 klass
1 355 kr /enhet