Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

FABORY M01000.520.0200 Insexskruv, M52 x 5 gängstorlek, klass 8.8 klass | CG8BPX 38CG32

FABORY M01000.520.0200 Insexskruv, M52 x 5 gänga, klass 8.8 klass

Finns i lager
Artikel: CG8BPX Modell: M01000.520.0200Korsreferens: 38CG32 / 156R22

Få det Maj 15, Onsdag
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
6 618 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSexkantskruv
GrundmaterialStål
Dia./ trådstorlekM52x5
FästelementEnkel
Fästelängd200
FinishEnkel
Gradeklass 8.8
Huvudhöjd33 mm
Head TypHex
Huvudets bredd80 mm
Längd200mm
Min. Trådlängd116 mm
Bevisbelastning580 N/mm-kvm.
Rockwell HårdhetHRC23 till HRC34
SkruvtypSexkantskruv
StandardDIN 931
System för mätningmetrisk
Temp. Räckvidd-58 grader till 302 grader F.
Draghållfasthet800 N/mm-kvm.
TrådriktningHöger hand
TrådstilDelvis gängad
GängtypMetrisk grov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 4.3947
URSPRUNGSLANDVarierar

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FABORY M01000.520.0200 Insexskruv, M52 x 5 gänga, klass 8.8 klass
6 618 kr /enhet