Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

FABORY M01060.140.0075 Hex Head Cap Screw, M14 x 1.50 Thread Size, Class 8.8, 25PK | CG8BVG 38CH34

FABORY M01060.140.0075 Insexskruv, M14 x 1.50 Gängstorlek, Klass 8.8, 25PK

Finns i lager
Artikel: CG8BVG Modell: M01060.140.0075Korsreferens: 38CH34 / 156R63

Få det Maj 16, Torsdag
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
911SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSexkantskruv
GrundmaterialStål
Dia./ trådstorlekM14x1.5
FästelementEnkel
Fästelängd75
FinishEnkel
Gradeklass 8.8
Huvudhöjd8.8 mm
Head TypHex
Huvudets bredd22 mm
Längd75mm
Min. Trådlängd34 mm
Bevisbelastning580 N/mm-kvm.
Rockwell HårdhetHRC22 till HRC32
SkruvtypSexkantskruv
StandardDIN 960
System för mätningmetrisk
Temp. Räckvidd-58 grader till 302 grader F.
Draghållfasthet800 N/mm-kvm.
TrådriktningHöger hand
TrådstilDelvis gängad
GängtypMetrisk fin

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.7778
URSPRUNGSLANDVarierar

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FABORY M01060.140.0075 Insexskruv, M14 x 1.50 Gängstorlek, Klass 8.8, 25PK
911SEK /packa