Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

FABORY M01200.070.0080 Insexskruv, M7 x 1 gängstorlek, klass 8.8, 100PK | CG8BYG 38CJ51

FABORY M01200.070.0080 Insexskruv, M7 x 1 Gängstorlek, Klass 8.8, 100PK

Finns i lager
Artikel: CG8BYG Modell: M01200.070.0080Korsreferens: 38CJ51 / 156T33
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
951SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSexkantskruv
GrundmaterialStål
Dia./ trådstorlekM7x1
FästelementElförzinkad
Fästelängd80
FinishElförzinkad
Gradeklass 8.8
Huvudhöjd4.8 mm
Head TypHex
Huvudets bredd11 mm
Längd80mm
Min. Trådlängd20 mm
Bevisbelastning580 N/mm-kvm.
Rockwell HårdhetHRC22 till HRC32
SkruvtypSexkantskruv
StandardDIN 931
System för mätningmetrisk
Temp. Räckvidd-58 grader till 302 grader F.
Draghållfasthet800 N/mm-kvm.
TrådriktningHöger hand
TrådstilDelvis gängad
GängtypMetrisk grov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.6784
URSPRUNGSLANDVarierar

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FABORY M01200.070.0080 Insexskruv, M7 x 1 Gängstorlek, Klass 8.8, 100PK
951SEK /packa