Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

FABORY M01200.160.0320 Insexskruv, M16 x 2 gänga, klass 8.8 klass | CG8BZF 38CJ73

FABORY M01200.160.0320 Insexskruv, M16 x 2 gänga, klass 8.8 klass

Finns i lager
Artikel: CG8BZF Modell: M01200.160.0320Korsreferens: 38CJ73 / 156T55

Få det Maj 14, Tisdag
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
161SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSexkantskruv
GrundmaterialStål
Dia./ trådstorlekM16x2
FästelementElförzinkad
Fästelängd320
FinishElförzinkad
Gradeklass 8.8
Huvudhöjd10 mm
Head TypHex
Huvudets bredd24 mm
Längd320mm
Min. Trådlängd57 mm
Bevisbelastning580 N/mm-kvm.
Rockwell HårdhetHRC22 till HRC32
SkruvtypSexkantskruv
StandardDIN 931
System för mätningmetrisk
Temp. Räckvidd-58 grader till 302 grader F.
Draghållfasthet800 N/mm-kvm.
TrådriktningHöger hand
TrådstilDelvis gängad
GängtypMetrisk grov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.5297
URSPRUNGSLANDVarierar

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FABORY M01200.160.0320 Insexskruv, M16 x 2 gänga, klass 8.8 klass
161SEK /enhet