Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

FABORY M01200.330.0200 Hex Head Cap Screw, M33 x 3.50 Thread Size, Class 8.8, 2PK | CG8CBZ 38CK37

FABORY M01200.330.0200 Insexskruv, M33 x 3.50 Gängstorlek, Klass 8.8, 2PK

Finns i lager
Artikel: CG8CBZ Modell: M01200.330.0200Korsreferens: 38CK37
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
1 204 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSexkantskruv
GrundmaterialStål
Dia./ trådstorlekM33x3.5
FästelementElförzinkad
Fästelängd200
FinishElförzinkad
Gradeklass 8.8
Huvudhöjd21 mm
Head TypHex
Huvudets bredd50 mm
Längd200mm
Min. Trådlängd78 mm
Bevisbelastning580 N/mm-kvm.
Rockwell HårdhetHRC23 till HRC34
SkruvtypSexkantskruv
StandardDIN 931
System för mätningmetrisk
Temp. Räckvidd-58 grader till 302 grader F.
Draghållfasthet800 N/mm-kvm.
TrådriktningHöger hand
TrådstilDelvis gängad
GängtypMetrisk grov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.1946
URSPRUNGSLANDVarierar

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FABORY M01200.330.0200 Insexskruv, M33 x 3.50 Gängstorlek, Klass 8.8, 2PK
1 204 kr /packa