WESCO Handvinschliftar


Wesco handvinschlyftar är designade för att flytta produkter till och från hyllor, flytta kontorsutrustning och installera tak- och väggapparater.

Filter
Gaffellängd: 22.5 " , Gaffelbredd: 4" , Material: Aluminium / stål , Drivs av: Handvinsch
StilModellTotal breddBasLyfthöjd Max.Lyfthöjd Min.LastkapacitetÖvergripande djupTotala höjdenTotal längdPris (ex moms)
A
273511
24 "Fast71 "3.5 "500 lb.35 "68 "35 "19 554 SEK
A
273510
24 "Fast120.5 "3.5 "400 lb.35 "68 "35 "22 894 SEK
B
273514
29 "Justerbar straddle71 "2"500 lb.43 "68 "43 "27 552 SEK
C
273517
29 "Motbalansstraddle71 "2"500 lb.47 "68 "47 "27 131 SEK
C
273516
29 "Motbalansstraddle120.5 "2"400 lb.47 "68 "47 "30 690 SEK
B
273512
29 "Justerbar straddle165.5 "2"350 lb.43 "79 "43 "27 759 SEK
RFQ
B
273513
29 "Justerbar straddle120.5 "2"400 lb.43 "68 "43 "23 492 SEK
C
273515
29 "Motbalansstraddle140 "2"350 lb.47 "68 "47 "27 675 SEK

Handvinschliftar

Wesco handvinschlyftare & har aluminium/stålkonstruktion för att hantera laster upp till 500 lb. Dessa manuellt manövrerade lyftar har gafflar som enkelt kan vändas för lyfthöjder mellan & 2 och 165.5 tum.& Wesco handvinschlyftare är utrustade med frontsväng och bakre fasta hjul med extra rullar upptill på ramen för att underlätta transport i horisontellt läge.

Funktioner

  • Wesco handvinschlyftar har aluminium/stålkonstruktion och kan hantera laster upp till 500 lb.
  • Dessa manuellt manövrerade lyftar har gafflar som enkelt kan vändas för lyfthöjder mellan 2 och 165.5 tum.
  • Wescos handvinschlyftare är utrustade med främre svängbara och bakre fasta hjul med extra rullar upptill på ramen för att underlätta transport i horisontellt läge.

Vanliga frågor

Vilka är fördelarna med top-of-frame rullar i dessa Wesco handvinschlyftar?

Topp på ramrullar i handvinschlyftar underlättar läggning av trucken horisontellt för transport.

Vad är lyftkapaciteten för dessa handvinschlyftar?

Lyftkapaciteten för dessa handvinschlyftar varierar från 350 till 500 lb.

Vad är gaffellängden och bredden på Wesco handvinschlyftar?

Dessa handvinschlyftar erbjuder en gaffellängd på 22.5 tum och en gaffelbredd på 4 tum.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?