Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

FABORY M01210.120.0140 Insexskruv, M12 x 1.75 Gängstorlek, Klass 8.8, 25PK | CG8CDP 38CK74

FABORY M01210.120.0140 Insexskruv, M12 x 1.75 Gängstorlek, Klass 8.8, 25PK

Finns i lager
Artikel: CG8CDP Modell: M01210.120.0140Cross Ref: 38CK74 / 156U48

Få det Maj 22, Onsdag
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
846SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSexkantskruv
GrundmaterialStål
Dia./ trådstorlekM12x1.75
FästelementElförzinkad
Fästelängd140
FinishElförzinkad
Gradeklass 8.8
Huvudhöjd7.5 mm
Head TypHex
Huvudets bredd19 mm
Längd140mm
Min. Trådlängd140 mm
Bevisbelastning580 N/mm-kvm.
Rockwell HårdhetHRC22 till HRC32
SkruvtypSexkantskruv
StandardDIN 933
System för mätningmetrisk
Temp. Räckvidd-58 grader till 302 grader F.
Draghållfasthet800 N/mm-kvm.
TrådriktningHöger hand
TrådstilFullt gängat
GängtypMetrisk grov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.8768
URSPRUNGSLANDVarierar

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FABORY M01210.120.0140 Insexskruv, M12 x 1.75 Gängstorlek, Klass 8.8, 25PK
846SEK /packa