WESCO Hydraulisk plattformslift


Wescos hydrauliska plattformslyftar är designade för problemfria lyft- och transportapplikationer i hamnar, lager och bearbetningsanläggningar. De har en hållbar, platt plattform som stöder bulkgods, mindre laster eller oregelbundet formade föremål.

Filter
Färg: Red , Gaffellängd: 19 " , Gaffelbredd: 3" , Rammaterial: Stål , Material: Stål , Hjuldiameter: 5" , Hjulmaterial: Fenol
StilModellPlattform LängdHjul typLyfthöjd Max.PlattformsbreddPowered ByLyfthöjd Min.LastkapacitetTotala höjdenPris (ex moms)
A
260151
19 "254 "3"Hydraulisk fotpump4.25 "500 lb.70.5 "19 213 SEK
B
260050
30 "(2) Vridbar, (2) Styv60 "32 "Fot pump5.25 "1000 lb.72.5 "36 194 SEK
RFQ

Hydraulisk plattformslift

Wesco hydrauliska plattformsliftar är konstruerade för problemfria lyft- och transportapplikationer i hamnar, lager och bearbetningsanläggningar. Dessa hydrauliska plattformsliftar har hjul (med hjullås på utvalda modeller) för bättre manövrerbarhet över släta eller grova terrängar och en fotmanövrerad hydraulisk pump för att skapa en sug för hantering av laster upp till 1000 lb. Medan varumärkets plattformsvarianter är utrustade med en Gaffelmodellerna är 30 tum (H) och 32 tum (W) tunga plattformar som kan höjas upp till 60 tum. Gaffelmodellerna är utformade med två helt justerbara gafflar med en fotpedal för kontrollerad sänkning av lasten. Välj från ett brett utbud av Wesco-hydrauliska plattformsliftar som finns i 19 och 30 tum plattformslängd Raptor Supplies.

Funktioner

  • Wescos hydrauliska plattformslyftar har hjul (med hjullås på utvalda modeller) för bättre manövrerbarhet över slätt eller ojämn terräng.
  • De har en fotmanövrerad hydraulpump för att skapa ett sug för hantering av laster upp till 1000 lb.
  • Märkets plattformsvarianter är utrustade med en 30 (H) x 32 tum (W) tung plattform som kan höjas till 60 tum.
  • De har även gaffelmodeller som är designade med två helt justerbara gafflar som har en fotpedal för kontrollerad sänkning av laster.

Vanliga frågor

Vad är lastkapaciteten för dessa hydrauliska plattformshissar?

Lyftkapaciteten för dessa handvinschlyftar varierar från 500 till 1000 lb.

Vad är gaffellängden och bredden på dessa Wesco hydrauliska plattformslyftar?

Dessa handvinschlyftar erbjuder en gaffellängd på 19 tum och en gaffelbredd på 3 tum.

Vad är dessa Wesco hydrauliska plattformshissar gjorda av?

Dessa Wesco hydrauliska plattformslyftar är tillverkade av stål för strukturell styvhet och hållbarhet.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?