Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

FABORY M01220.050.0030 Insexskruv, M5 x 0.80 Gängstorlek, Klass 8.8, 100PK | CG8CFR 38CL23

FABORY M01220.050.0030 Insexskruv, M5 x 0.80 Gängstorlek, Klass 8.8, 100PK

Finns i lager
Artikel: CG8CFR Modell: M01220.050.0030Korsreferens: 38CL23

Få det Maj 22, Onsdag
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
237SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSexkantskruv
GrundmaterialStål
Dia./ trådstorlekM5x0.8
FästelementZink gul
Fästelängd30
FinishZink gul
Gradeklass 8.8
Huvudhöjd3.5 mm
Head TypHex
Huvudets bredd8 mm
Längd30mm
Min. Trådlängd16 mm
Bevisbelastning580 N/mm-kvm.
Rockwell HårdhetHRC22 till HRC32
SkruvtypSexkantskruv
StandardDIN 931
System för mätningmetrisk
Temp. Räckvidd-58 grader till 302 grader F.
Draghållfasthet800 N/mm-kvm.
TrådriktningHöger hand
TrådstilDelvis gängad
GängtypMetrisk grov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.5459
URSPRUNGSLANDVarierar

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FABORY M01220.050.0030 Insexskruv, M5 x 0.80 Gängstorlek, Klass 8.8, 100PK
237SEK /packa