Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

FABORY M01230.040.0030 Hex Head Cap Screw, M4 x 0.70 Thread Size, Class 8.8, 100PK | CG8CLM 38CM36

FABORY M01230.040.0030 Insexskruv, M4 x 0.70 Gängstorlek, Klass 8.8, 100PK

Finns i lager
Artikel: CG8CLM Modell: M01230.040.0030Korsreferens: 38CM36
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
188SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSexkantskruv
GrundmaterialStål
Dia./ trådstorlekM4x0.7
FästelementZink gul
Fästelängd30
FinishZink gul
Gradeklass 8.8
Huvudhöjd2.8 mm
Head TypHex
Huvudets bredd7 mm
Längd30mm
Min. Trådlängd30 mm
Bevisbelastning580 N/mm-kvm.
Rockwell HårdhetHRC22 till HRC32
SkruvtypSexkantskruv
StandardDIN 933, ISO 4017
System för mätningmetrisk
Temp. Räckvidd-58 grader till 302 grader F.
Draghållfasthet800 N/mm-kvm.
TrådriktningHöger hand
TrådstilFullt gängat
GängtypMetrisk grov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.3163
URSPRUNGSLANDVarierar

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FABORY M01230.040.0030 Insexskruv, M4 x 0.70 Gängstorlek, Klass 8.8, 100PK
188SEK /packa